Conectori izolați
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
1C253028
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
Ripca Fork cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 4.3mm 50 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
1C253028
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polyamide (PA)
Lungime totală (mm)
26.7
Forma flanșei
Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polyamide (PA)
Lungime totală (mm)
26.7
Forma flanșei
Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Yellow
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
4.3
Gama AWG
12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
12.7
Marca
Ripca
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1C253028
EAN
8712734098889
UBB
500641075717
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
684NYLW-50