Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
4L727968
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
Ripca Conector terminal 2-gang 2x2.5mm² albastru 1000 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4L727968
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
10
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²)
2.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
10
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²)
2.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4L727968
EAN
8712734050528
UBB
500640631627
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CETW250-1000