text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector terminal 2-gang 2x10.0mm² roșu 1000 Bucăți

Objednací číslo 3P204669
Culoare Red
Lungimea manșonului (mm) 14
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²) 10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu

Specifikace

Culoare Red
Lungimea manșonului (mm) 14
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²) 10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG 8
Marca Ripca
Type Twin End Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P204669
EAN 8712734050474
UBB 500640630892
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CETW1000-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.