Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
2F785169
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
Ripca Conector terminal „French” 0.34mm² roz 100 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
2F785169
Culoare
Roz
Lungimea manșonului (mm)
6
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.34
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Roz
Lungimea manșonului (mm)
6
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.34
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
22
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
8536901000
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2F785169
EAN
8712734065201
UBB
500644350224
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CET0034-100