text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector terminal „French” 0.25mm² violet 1000 bucăți

Cod Articol 0D537939
Culoare Mov
Lungimea manșonului (mm) 6
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.25
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu

Specificații

Culoare Mov
Lungimea manșonului (mm) 6
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.25
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG 24
Marca Ripca
Type End Connector

Numerele articolelor

Cod Articol 0D537939
EAN 8712734050269
UBB 500640625298
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător CET0025-1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.