Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
6K608664
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
Ripca Conector terminal „francez” 50.0mm² albastru 10 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
6K608664
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
20
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
50
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
20
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
50
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
1
Marca
Ripca
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6K608664
EAN
8712734065232
UBB
500640627849
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CET500-10