text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector terminal „DIN” 25.0mm² galben 10 Bucăți

Cod Articol 0W645511
Culoare Yellow
Lungimea manșonului (mm) 16
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 25
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu

Specificații

Culoare Yellow
Lungimea manșonului (mm) 16
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 25
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG 4
Marca Ripca
Type End Connector

Numerele articolelor

Cod Articol 0W645511
EAN 8712734065188
UBB 500644349424
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător CED250-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.