Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
8H179359
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
Ripca Conector terminal „DIN” 16.0mm² albastru 10 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8H179359
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
16
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
16
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
6
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8H179359
EAN
8712734065171
UBB
500644349267
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CED160-10