Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
7Y550009
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
Ripca Conector terminal „DIN” 10.0mm² roșu 1000 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
7Y550009
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
12
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
8
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
85369010
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Y550009
EAN
8712734050009
UBB
500640620240
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CED100-1000