text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Conector rotund cu tub heatshrink 1.5-2.5mm² albastru Ø 6.0mm 100 Bucăți

Cod Articol 7B395793
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm) 33
Curent maxim (Imax) (A) 18
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm) 33
Curent maxim (Imax) (A) 18
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Alte
Dimensiunea șurubului (metrică) 5
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Nu
Adecvat pentru conductoare plate Nu
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Nu
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
Forma manșonului Mic de statura
În conformitate cu DIN Nu
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm) 6
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type Receptacle Bullet

Numerele articolelor

Cod Articol 7B395793
EAN 8712734036805
UBB 500641126882
UNSPSC 39121723
Nr. articol producător B1067502-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.