Termoreductibile
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
Conectori & Mufe
Mufe
Termoreductibile
0Q932527
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
Ripca Conector rotund cu tub heatshrink 0.5-1.5mm² roșu Ø 5.5mm 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
0Q932527
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm)
33
Curent maxim (Imax) (A)
9
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm)
33
Curent maxim (Imax) (A)
9
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Material
Alte
Dimensiunea șurubului (metrică)
4
Gama AWG
22 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Nu
Adecvat pentru conductoare plate
Nu
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate
Nu
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
Forma manșonului
Mic de statura
În conformitate cu DIN
Nu
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm)
5.5
Marca
Ripca
Type
Receptacle Bullet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Q932527
EAN
8712734036812
UBB
500641126627
UNSPSC
39121723
Nr. articol producător
B1067401-100