Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
5U330932
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
Ripca Conector rotund 1.5-2.5mm² albastru Ø 4.0mm 1000 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
5U330932
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
22
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Albastru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
22
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Albastru
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
4.7
Gama AWG
16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
11
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
85369010
Type
Bullet Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5U330932
EAN
8712734036553
UBB
500640127220
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
1550BLU-1000