text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Conector rotund 1.5-2.5mm² albastru Ø 4.0mm 100 Bucăți

Cod Articol 1D468937
Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 22
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru

Specificații

Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 22
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.7
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 11
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type Bullet Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 1D468937
EAN 8712734008673
UBB 500640127063
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 1550BLU-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.