text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector rotund 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.0mm 100 Bucăți

Cod Articol 7S581886
Fără halogen Nu
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 21.5
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red

Specificații

Fără halogen Nu
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 21.5
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.7
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 11
Marca Ripca
Type Bullet Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 7S581886
EAN 8712734098971
UBB 500641037527
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 547NRED-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.