text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Conector plat cu pini 0.5-1.5mm² roșu 3.4mm 100 Bucăți

Cod Articol 8P810838
Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 20.5
Forma flanșei Forma cu știft plat
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red

Specificații

Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 20.5
Forma flanșei Forma cu știft plat
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.3
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 10
Lățimea știftului (terminal de formă plată) (mm) 3.4
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type Blade Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 8P810838
EAN 8712734065331
UBB 500640107834
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 121RED-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.