text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mehrfachsteckverbinder weiß, 4-poliger Stecker 10 Stück


Artikelnummer 2S873845
Art des Anschlusses Andere
Farbe des Gehäuses Weiß
Anzahl der Pole 4
Kontaktart Bus
Material Gehäuse Plastic
Anschließbarer Leitungsquerschnitt eindrähtig (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Art des Anschlusses Andere
Farbe des Gehäuses Weiß
Anzahl der Pole 4
Kontaktart Bus
Material Gehäuse Plastic
Anschließbarer Leitungsquerschnitt eindrähtig (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (mm²) 1 - 2.5
Anschließbarer Leitungsquerschnitt mehrdrähtig (mm²) 1 - 2.5
Material Isolierkörper Polyamide (PA)
Marke Ripca
Warennummer 8536901000
Type Multiple Connector Male

Artikelnummern

Artikelnummer 2S873845
EAN 8712734016296
UBB 500644386202
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr MWP4-10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.