text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminație 2-gang 2x0.5mm² alb 1000 bucăți

Cod Articol 1V520045
Culoare Alb
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu

Specificații

Culoare Alb
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG 20
Marca Ripca
Type Twin End Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 1V520045
EAN 8712734050443
UBB 500640630488
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător CETW050-1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.