text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Conector de terminație „French” 4.0mm² portocaliu 1000 Bucăți

Cod Articol 3P072369
Culoare Orange
Lungimea manșonului (mm) 10
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu

Specificații

Culoare Orange
Lungimea manșonului (mm) 10
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG 12
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type End Connector

Numerele articolelor

Cod Articol 3P072369
EAN 8712734050337
UBB 500640626445
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător CET040-1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.