Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
9Q051970
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
Ripca Conector de terminație „French” 25.0mm² negru 10 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
9Q051970
Culoare
negru
Lungimea manșonului (mm)
16
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
25
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Lungimea manșonului (mm)
16
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
25
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
4
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
8536901000
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9Q051970
EAN
8712734007744
UBB
500644352204
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CET250-10