Capete cablu
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
7W189935
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
Ripca Conector de terminație „francez” 50.0mm² albastru 1000 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7W189935
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
20
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
50
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Lungimea manșonului (mm)
20
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
50
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
1
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
85369010
Type
End Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7W189935
EAN
8712734050412
UBB
500640628003
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CET500-1000