text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Cablu monofilar 1.0mm² verde deschis 100m

Cod Articol 3S286137
Secțiunea transversală nominală a conductorului 1
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Alte
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 1
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Alte
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Verde
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 1.95
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 18
Miezuri răsucite Nu
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Verde
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8544499500
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 3S286137
EAN 8712734049270
UBB 500640153861
UNSPSC 39100000
Nr. articol producător 1LGN-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.