Miez multiplu
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
Cabluri & tamburi
Cabluri de instalare
Miez multiplu
0I705877
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
Ripca Cablu monoconductor 6.0mm² roșu 100m
Adăugați în catalog
Cod Articol
0I705877
Secțiunea transversală nominală a conductorului
6
Material de izolare
Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului
Culoare
Tensiune nominală U
300
Materialul conductorului
Cupru
Compoziția conductorului
Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului
Red
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
6
Material de izolare
Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului
Culoare
Tensiune nominală U
300
Materialul conductorului
Cupru
Compoziția conductorului
Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului
Red
Tensiune nominală U0
300
Număr de nuclee
1
Temperatura maximă admisă a conductorului
105
Diametru exterior aprox.
4.1
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506
Nu
Suprafața conductorului
Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă
Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului
Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad
Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate
Nici unul
Dimensiunea AWG
10
Culoarea de identificare/codificare a conductorului
Red
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
8544499500
Type
Single Core Cable
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0I705877
EAN
8712734067472
UBB
500641080584
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
6RED-100