text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cablu monoconductor 6.0mm² negru 100m

Objednací číslo 7Z944871
Secțiunea transversală nominală a conductorului 6
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru

Specifikace

Secțiunea transversală nominală a conductorului 6
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Tensiune nominală U0 300
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 4.1
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 10
Culoarea de identificare/codificare a conductorului negru
Marca Ripca
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z944871
EAN 8712734102029
UBB 500641080170
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6BLK-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.