text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Ripca Cablu monoconductor 6.0mm² maro 50m


Cod Articol 3Z123929
Secțiunea transversală nominală a conductorului 6
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Maro
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 6
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Maro
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Maro
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 4.1
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 10
Miezuri răsucite Nu
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Maro
Marcă Ripca
Codul mărfurilor
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z123929
EAN 8712734063672
UBB 500644332826
UNSPSC 39100000
Nr. articol producător 6BRN-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.