text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Cablu monoconductor 4.0mm² maro 100m

Cod Articol 1Z019050
Secțiunea transversală nominală a conductorului 4
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Maro

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 4
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Maro
Tensiune nominală U0 300
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 3.55
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 12
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Maro
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8544499500
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z019050
EAN 8712734067380
UBB 500641023337
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 4BRN-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.