text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cablu monoconductor 2,5mm² negru 50m

Cod Articol 0W331771
Secțiunea transversală nominală a conductorului 2.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat negru
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 2.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat negru
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 2.85
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 14
Miezuri răsucite Nu
Culoarea de identificare/codificare a conductorului negru
Marca Ripca
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 0W331771
EAN 8712734057770
UBB 500640175641
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 2.5BLK-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.