Miez simplu
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
Cabluri & tamburi
Cabluri de instalare
Miez simplu
3I333759
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
Ripca Cablu monoconductor 10.0mm² roșu 100m
Adăugați în catalog
Cod Articol
3I333759
Secțiunea transversală nominală a conductorului
10
Material de izolare
Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului
Culoare
Tensiune nominală U
300
Înveliș exterior colorat
Red
Materialul conductorului
Cupru
Compoziția conductorului
Clasa 6 = foarte flexibil
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
10
Material de izolare
Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului
Culoare
Tensiune nominală U
300
Înveliș exterior colorat
Red
Materialul conductorului
Cupru
Compoziția conductorului
Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului
Red
Număr de nuclee
1
Temperatura maximă admisă a conductorului
105
Diametru exterior aprox.
5.3
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506
Nu
Suprafața conductorului
Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă
Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului
Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad
Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate
Nici unul
Dimensiunea AWG
8
Miezuri răsucite
Nu
Culoarea de identificare/codificare a conductorului
Red
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3I333759
EAN
8712734099732
UBB
500640104609
UNSPSC
39100000
Nr. articol producător
10RED-100