text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cablu monoconductor 1.0mm² gri 100m

Numer artykułu 7R570175
Secțiunea transversală nominală a conductorului 1
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Gri
Materialul conductorului Cupru
Material înveliș exterior Clorura de polivinil (PVC)

Specyfikacje

Secțiunea transversală nominală a conductorului 1
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Gri
Materialul conductorului Cupru
Material înveliș exterior Clorura de polivinil (PVC)
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Gri
Tensiune nominală U0 300
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 1.95
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 18
Miezuri răsucite Nu
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Gri
Marca Ripca
Type Single Core Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 7R570175
EAN 8712734018207
UBB 500640151055
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr 1GRY-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.