text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA Cablu de baterie 50mm roșu


Cod Articol 0W381201
Secțiunea transversală nominală a conductorului 50
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Red
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 50
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Red
Tensiune nominală U0 750
Fără halogeni în conformitate cu IEC 60754-2 Nu
Evacuarea fumului în conformitate cu IEC 61034-2 Nu
Temperatura maximă admisă a conductorului 70
Diametru exterior aprox. 13.95
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG Alte
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Red
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85441190
Type Flexible Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 0W381201
EAN 8712734024734
UBB 500573911749
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50FLEXRED-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.