text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Ripca cablu baterie 35mm² negru 10m


Cod Articol 6X818445
Secțiunea transversală nominală a conductorului 35
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 35
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Tensiune nominală U0 750
Temperatura maximă admisă a conductorului 70
Diametru exterior aprox. 12.15
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG Alte
Culoarea de identificare/codificare a conductorului negru
Marcă Ripca
Codul mărfurilor
Type Flexible Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 6X818445
EAN 8712734051686
UBB 500640988464
UNSPSC 26121708
Nr. articol producător 35FLEXBLK-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.