text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Ripca Cablu baterie 25mm² negru 50m


Cod Articol 3J043562
Secțiunea transversală nominală a conductorului 25
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 25
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Tensiune nominală U0 750
Temperatura maximă admisă a conductorului 70
Diametru exterior aprox. 10.65
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 4
Culoarea de identificare/codificare a conductorului negru
Marcă Ripca
Codul mărfurilor
Type Flexible Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 3J043562
EAN 8712734024680
UBB 500640214267
UNSPSC 26121708
Nr. articol producător 25FLEXBLK-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.