text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cablu baterie 16mm² negru 50m

Cod Articol 5X391237
Secțiunea transversală nominală a conductorului 16
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 16
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Tensiune nominală U0 750
Temperatura maximă admisă a conductorului 70
Diametru exterior aprox. 8
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 6
Culoarea de identificare/codificare a conductorului negru
Marca Ripca
Type Flexible Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 5X391237
EAN 8712734024666
UBB 500640130018
UNSPSC 26121708
Nr. articol producător 16FLEXBLK-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.