text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Cablu baterie 16mm² negru 10m

Cod Articol 4H819223
Secțiunea transversală nominală a conductorului 16
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 16
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului negru
Tensiune nominală U0 750
Temperatura maximă admisă a conductorului 70
Diametru exterior aprox. 8
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 6
Culoarea de identificare/codificare a conductorului negru
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 4H819223
EAN 8712734051648
UBB 500640129879
UNSPSC 26121708
Nr. articol producător 16FLEXBLK-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.