text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cârlig de cablu 25 bucăți

Cod Articol 0G508053
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Lungime totală (mm) 24
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Lungime totală (mm) 24
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 10.5
Gama AWG 6 - 6
Secțiunea transversală nominală (mm²) 16 - 16
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Lungimea flanșei (mm) 14
Marca Ripca
Type Battery Eyelet

Numerele articolelor

Cod Articol 0G508053
EAN 8712734115067
UBB 500644356007
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător DIN1610-25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.