Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
0J205485
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
Ripca Cârlig cablu lug 1.5-2.5mm² albastru Ø 3.7mm 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0J205485
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
21.8
Forma flanșei
Forma cârlig
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
21.8
Forma flanșei
Forma cârlig
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Albastru
Dimensiunea șurubului (metrică)
3.7
Gama AWG
16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
11.8
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
85369010
Type
Hook Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0J205485
EAN
8712734065515
UBB
500640199823
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
237BLU-100