text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cablu baterie Twinflex 2x25mm² roșu/negru 25m

Artikelnummer 2D852709
Secțiunea transversală nominală a conductorului 25
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Fir de scurgere Nu
Tensiune nominală U 750
Element de împletitură Perechi
Înveliș exterior colorat Multicolor

Specificaties

Secțiunea transversală nominală a conductorului 25
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Fir de scurgere Nu
Tensiune nominală U 750
Element de împletitură Perechi
Înveliș exterior colorat Multicolor
Forma conductorului Rundă
Materialul conductorului Cupru
Ecran peste elementul de eș antionare Nici unul
Ecran peste elementul de eș antionare Alte
Material înveliș exterior Clorura de polivinil (PVC)
Compoziția conductorului Clasa 5 = flexibil
Armare/armare Sârmă
Rezistent la torsiune Nu
Culoarea conductorului Mai multe
Tensiune nominală U0 450
Ecran Nu
Număr de nuclee 2
Element de suspendare Alte
Lățimea cablului aprox. (mm) 22.8
Temperatura maximă admisă a conductorului 85
Barieră de protecție Clorura de polivinil (PVC)
Diametru exterior aprox. 22.8
Cu conductor de protecție Da
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Specificație izolație nucleu Alte
Material de specificație înveliș exterior Alte
Geometria cablului Rundă
Identificarea miezului în conformitate cu HD 308 S2 Nu
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8544499500
Type Twin Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 2D852709
EAN 8712734019075
UBB 500640945480
UNSPSC 31150000
Fabrikant artikelnummer 2X25TWIN-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.