Furtunuri & tamburi
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
8X088943
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
Riegler SP10750PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 7.5m Length
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8X088943
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
11
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
7.5
Marca
Riegler
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
11
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
7.5
Marca
Riegler
Model
SP10750PUSK
Type
Spiral Hose
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8X088943
EAN
4047322633260
UBB
500583683536
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
158180