text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RIBBON CABLE CUTTER 94 - 9410-185MM


Tăietor de țevi pentru tăierea curată a țevilor din plastic cu pereți subțiri (de ex. țevi pentru conducte din plastic) cu Ø 6,0 - 35,0 mm. necesar redus de forță datorită geometriei speciale a lamei și transmisiei optime. Lama este înlocuibilă și poate fi retrasă din orice poziție. Oboseală minimă a operatorului datorită designului ergonomic al mânerul

Cod Articol K1150.000.185
Lungime (mm) 185
Diametrul tubului (mm) 6 - 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 185
Diametrul tubului (mm) 6 - 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru țevi compozite multistrat Nu
Cu reglare rapidă Nu
Număr de roți de tăiere 0
Telescopic Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 555
Type Pipe Cutter

Descriere

Tăietor de țevi pentru tăierea curată a țevilor din plastic cu pereți subțiri (de ex. țevi pentru conducte din plastic) cu Ø 6,0 - 35,0 mm. necesar redus de forță datorită geometriei speciale a lamei și transmisiei optime. Lama este înlocuibilă și poate fi retrasă din orice poziție. Oboseală minimă a operatorului datorită designului ergonomic al mânerului și avansului cu clichet incremental al lamei. Nu este adecvat pentru tăierea cablurilor. - Corp: corp din aluminiu turnat sub presiune. lăcuit roșu- Capacitate (diametru): Ø 6 - 35mm- Lungimea tăișului mm: Ø 35mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
Nr. articol producător 94 10 185
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.