text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Wera 784 B B/2 x 5/16 x 50


Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. Drive: 3/8" square.

Cod Articol 5J183830
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 5/16 inch
Testat VDE Nu
Marcă Wera

Descriere

Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8.
Drive: 3/8" square.

Numerele articolelor

Cod Articol 5J183830
EAN 4013288008046
UBB 500643187809
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05042765001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.