text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Wera 780 C C/2X5/16X35


780 C 1/2", Adaptor, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdaptor de la pătrat la hexagonal. Potrivit pentru atașarea de biți cu acționare hexagonală de 5/16", conform DIN ISO 1173-C 8. Acționare: ½", pătrat.

Cod Articol 7B674733
Lungime (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 5/16 inch
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Adapter

Descriere

780 C 1/2", Adaptor, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdaptor de la pătrat la hexagonal. Potrivit pentru atașarea de biți cu acționare hexagonală de 5/16", conform DIN ISO 1173-C 8. Acționare: ½", pătrat.

Numerele articolelor

Cod Articol 7B674733
EAN 4013288008008
UBB 500643187072
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05042715001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.