text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Wera 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B Adaptor 3/8",, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptor de la pătrat la hexagonal. Potrivit pentru atașarea de biți cu acționare hexagonală 5/16", conform DIN ISO 1173-C 8. Acționare: 3/8", pătrat.

Cod Articol 3V913643
Lungime (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 5/16 inch
Testat VDE Nu
Marca Wera

Descriere

780 B Adaptor 3/8",, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptor de la pătrat la hexagonal. Potrivit pentru atașarea de biți cu acționare hexagonală 5/16", conform DIN ISO 1173-C 8. Acționare: 3/8", pătrat.

Numerele articolelor

Cod Articol 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05042665001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.