text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Wera 780 A A/1 x 1/4 x 25


1/4" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/4" square socket drive

Cod Articol 1N717761
Lungime (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Testat VDE Nu
Marca Wera

Descriere

Adaptor from square to hexagonal. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. brDrive: 1/4" square.br

Numerele articolelor

Cod Articol 1N717761
EAN 4013288007940
UBB 500643185829
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05042605001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.