text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Gedore 2132 cu antrenare pătrată 1 inch cu antrenare pătrată 3/4 inch lungime 75 mm


Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 75
Lungime (mm) 75
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 25
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 75
Lungime (mm) 75
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 25
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Tip pe partea de priză Pătrat (feminin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 3/4 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 20
Accesorii Da
Piese Nu
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 540
Model 2132
Type Reducer

Descriere

Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2276.002.132
EAN 4010886618004
UBB 240120484920
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6180040

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.