text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 3/8 inch internal thread G 1/4 inch PROMAT


Cod Articol 3N383471
Design 1-parte
Formă Drept
Conexiune 1 Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Conexiune 2 Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Racord de protecție a suprafeței 1 Alte
Racord de tratare a suprafeței 1 Alte
Conexiune de protecție a suprafeței 2 Alte
Ambalat la 1

Specificații

Design 1-parte
Formă Drept
Conexiune 1 Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Conexiune 2 Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Racord de protecție a suprafeței 1 Alte
Racord de tratare a suprafeței 1 Alte
Conexiune de protecție a suprafeței 2 Alte
Conexiune de tratare a suprafețelor 2 Alte
Presiunea maximă de funcționare la temperatura maximă a mediului (bar) 25
Cu capac Nu
Cu inele de etanșare/ garnituri de etanșare Nu
Diametrul nominal al conexiunii 2 3/4 inch (20)
Excentric Nu
Cu drenaj Nu
Cu dezaerator Nu
Cu știft tampon Nu
Marca de calitate FM Nu
Marca de calitate UL Nu
Marca de calitate ULC Nu
Marca de calitate LPCB Nu
Reducere Da
Temperatura fluidului (continuă) 90 - 90
Diametrul nominal al racordului 1 3/8 inch (10)
Rezistență ridicată la tracțiune Nu
Specific sistemului Nu
Conexiune de material 1 Bronz
Conexiune de material 2 Alamă
Certificat DIN-CERTCO Nu
Marca de calitate VdS Nu
Cu aprobare pentru TÜV Nu
Certificat KIWA Nu
Marca Gastec QA Nu
Omologare de tip în conformitate cu BBR/EKS Nu
Marca Promat
Type Reducing Nipple

Numerele articolelor

Cod Articol 3N383471
EAN 4015448721444
UBB 500581806188
UNSPSC 40141734
Nr. articol producător 4000351959
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.