Compressed air Technology
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
6P928501
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
Reducing nipple brass external thread G 3/4 inch internal thread G 1/2 inch PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6P928501
Design
1-parte
Formă
Drept
Conexiune 1
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Conexiune 2
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Racord de protecție a suprafeței 1
Alte
Racord de tratare a suprafeței 1
Alte
Conexiune de protecție a suprafeței 2
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
1-parte
Formă
Drept
Conexiune 1
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Conexiune 2
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Racord de protecție a suprafeței 1
Alte
Racord de tratare a suprafeței 1
Alte
Conexiune de protecție a suprafeței 2
Alte
Conexiune de tratare a suprafețelor 2
Alte
Presiunea maximă de funcționare la temperatura maximă a mediului (bar)
25
Cu capac
Nu
Cu inele de etanșare/ garnituri de etanșare
Nu
Diametrul nominal al conexiunii 2
1/2 inch (15)
Excentric
Nu
Cu drenaj
Nu
Cu dezaerator
Nu
Cu știft tampon
Nu
Marca de calitate FM
Nu
Marca de calitate UL
Nu
Marca de calitate ULC
Nu
Marca de calitate LPCB
Nu
Reducere
Da
Temperatura fluidului (continuă)
90 - 90
Diametrul nominal al racordului 1
3/4 inch (20)
Rezistență ridicată la tracțiune
Nu
Specific sistemului
Nu
Conexiune de material 1
Bronz
Conexiune de material 2
Alamă
Certificat DIN-CERTCO
Nu
Marca de calitate VdS
Nu
Cu aprobare pentru TÜV
Nu
Certificat KIWA
Nu
Marca Gastec QA
Nu
Omologare de tip în conformitate cu BBR/EKS
Nu
Marca
Promat
Type
Reducing Nipple
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6P928501
EAN
4015448721413
UBB
500582878681
UNSPSC
40141734
Nr. articol producător
4000351956