text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso para desligar a bateria Red Rooster RRI-BIM 3/8” Square Drive 22-35Nm 3500RPM


Referência 1B044083
Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.36
Couple de rotation max. (Nm) 35
Insertion d'outils 3/8 pouce externe carré
Adapté au diamètre de vis (mm) 8 - 8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3500 - 3500
Marque Red Rooster
Embalado por 1

Especificações

Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.36
Couple de rotation max. (Nm) 35
Insertion d'outils 3/8 pouce externe carré
Adapté au diamètre de vis (mm) 8 - 8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3500 - 3500
Marque Red Rooster
Code Douanier 84672920
Model RRI-BIM

Números do artigo

Referência 1B044083
EAN 8717981326273
UBB 500636719246
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-BIM35T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.