Unelte cu presiune de aer
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe
2P199237
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
RED ROOSTER Șurubelnițe RRI-SA21306
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2P199237
Înălțime
46
Lungime (mm)
321
Greutatea mașinii (kg)
1.2
Inserția sculei
1/4 inch
Model de unghi
Da
Viteza de rotație în gol (1/min)
1300
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
46
Lungime (mm)
321
Greutatea mașinii (kg)
1.2
Inserția sculei
1/4 inch
Model de unghi
Da
Viteza de rotație în gol (1/min)
1300
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
6.5
Cuplu de strângere maxim (Nm)
6.5
Cuplu de atracție reglabil
Da
Model cu clichet
Nu
Conducător de impulsuri
Nu
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
4
Volumul de aer necesar
660
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2P199237
EAN
8717981414802
UNSPSC
42272202
Nr. articol producător
RRI-SA21306