Lanterne
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
Iluminare
Lanterne
7B850707
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
Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7B850707
Lățime
90
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
AC DC
Indice de redare a culorilor CRI
70-79
Cu întrerupător
Nu
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (mm)
240
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
90
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
AC DC
Indice de redare a culorilor CRI
70-79
Cu întrerupător
Nu
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (mm)
240
Înălțime/profunditate (mm)
70
Tipul de lampă
Alte
Tensiune nominală (V)
3.7
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Temperatura de culoare (K)
6000 - 7500
Culoarea luminii
Alte
Marca
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
502733