text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Ștuț de impact DO1038-2-017


DO1038-2-017 - Universal Joint Socket 3/8" x 17

Cikkszám DO1038-2-017ACT
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 53
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Lățimea cheii (inch) Alte
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 53
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.525
Lățimea cheii (inch) Alte
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Marca Action
Greutate pe bucată (g) 126
Codul mărfurilor 82042000
Type Universal Joint

Leírás

DO1038-2-017 - Universal Joint Socket 3/8" x 17

Cikkszámok

Cikkszám DO1038-2-017ACT
EAN 8717981147595
UBB 500618753601
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO1038-2-017
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.