Compressed air Technology
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
1G749384
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
Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/4 inch PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1G749384
Formă
Ștecher (mascul)
Material
Alamă
Cu capac de praf
Nu
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
Nici unul
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Ștecher (mascul)
Material
Alamă
Cu capac de praf
Nu
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
Nici unul
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
35
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/4 inch
Dimensiunea racordului filetat (mm)
0.25
Cu supapă
Nu
Autoventilare
Nu
Conceput ca un cuplaj de separare
Nu
Marca
Promat
Type
Quick-Lock Coupling
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1G749384
EAN
4015448720898
UBB
500581073557
UNSPSC
26111902
Nr. articol producător
4000351909